Motion
6C5-6RFJX90

Gates
6C5-6RFJX90

Raccord à sertir 723586471 - DI de tuyau 5/16 po, no 6 JIC 37° Évasé
N° D’ARTICLE MI00330027
N° MFR6C5-6RFJX90
Prix33.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
6C5-6RFJX90

Raccord à sertir 723586471 - DI de tuyau 5/16 po, no 6 JIC 37° Évasé
N° D’ARTICLE MI00330027
N° MFR6C5-6RFJX90

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix33.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6 C5-6 RFJX90 COUDE 7235-86471
  • Conçu pour fonctionner avec le flexible Gates C5 ; Acier au carbone zingué ; Conforme à la norme DOT FMVSS 106-74 Type AII ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    MX
  • Taille/type de fin
    No 6 JIC 37° Évasé
  • Sexe final
    Femme
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.3110 po
  • Matériel
    Acier
  • Taille du filetage
    9/16-18 JIC37°
  • Matériau du corps
    Acier
  • Forme d’ajustement
    Coude 90°
  • Série de tuyaux compatibles
    C5C, C5D, C5M
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Famille de raccords
    Sertissage sur JIC
  • Facteur de coupure du tuyau
    33.8 mm
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Couple de rotation maximal
    19 pi-lb
  • Nombre de ports
    2
  • Longueur totale
    57.9 mm
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Numéro CUP du fabricant
    072053828252
  • CUP_NON
    072053828252
  • Normes respectées
    ASTMB, SAE
  • Détails supplémentaires
    Les accouplements attachables sur site Gates D.O.T. Type A2 fonctionnent avec des tuyaux C5C, C5CXH, C5D et C5M pour permettre un assemblage facile des conduites de frein à air, de servodirection, de refroidisseur d'huile de transmission et d'huile chaude sans avoir besoin d'une sertisseuse.
  • Type de régulation de débit
    Aucun
  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.17 lb
  • À utiliser avec
    C5C, C5D, C5CHX, C5M
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Tube plié
  • Taille du tableau de bord
    6
  • Type de fin 1
    FJX
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • Taille de filetage 1
    9/16-18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues