Motion
8MQBA-8FP

Gates
8MQBA-8FP

Coupleur mâle à déconnexion rapide 725289325 - 3000 psi, 1/2 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI00331488
N° MFR8MQBA-8FP
Price$16.92/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
8MQBA-8FP

Coupleur mâle à déconnexion rapide 725289325 - 3000 psi, 1/2 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI00331488
N° MFR8MQBA-8FP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix16.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 8MQBA-8FP Q.D.

Spécifications

  • Composant de couplage
    Fiche
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi
  • Pression de service
    3000
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Pression d’éclatement
    10500
  • Numéro CUP du fabricant
    072053032635
  • CUP_NON
    072053032635
  • Poids
    0.25 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif