Aperçu
Spécifications
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Pays d’origineDANS
- Diamètre intérieur nominal du tuyau2 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau2.62 po
- Numéro CUP du fabricant072053211726
- Pression de service1175 psi / 81 bars
- Pression d’éclatement4700 psi / 324.1 bars
- Matériau du tube intérieurNitrile (type C)
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc Hypalon
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Plage de température de fonctionnement-40 à 275 °F
- CUP_NON072053211726
- CouleurNoir
- Rayon de courbure minimum25 po / 635 mm
- Taille du tableau de bord32
- Poids du tuyau2.29 lb/pi
- Plage de longueur du segmentMaximum de 100 pi
- Résistance physiqueIncendie, huile
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
- Normes respectéesEN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R2 Type AT
- Catalogue du fabricant
- Applications typiquesHydraulique
- Page de produit du fabricant
- Mot-clé de descriptionSAE 100R2 Type AT
- Matériau du tubeNitrile - Type C
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleGSC - Type M
- Longueur120 pi / 37 m
- Poids2.29 lb
- Numéro de catalogue du fabricant4657-0932
- Taille du tableau de bord du tuyau32
- Type de couvercleStandard
- Marque de commerceG2H Tuyau hydraulique
- Couleur du tubeNoir
- Utilisation recommandéeLe tuyau G2H est recommandé pour les applications de conduite d’huile hydraulique haute température et haute pression.
- Type de renforcement2 tresses, fil
- Pression du tuyauPression variable - élevée
- Température maximale+135°C / +275 °F
- Température minimale-40°C / -40 °F
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.