5G1 XREEL

Gates
5G1 XREEL

Tuyau hydraulique G1 - DI 5/16 po, DI 0.60 po, pression de service 3125 psi / 215.5 bar, pression d'éclatement 12500 psi / 861.8 bar, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00331858
N° MFR5G1 XREEL
Prix6.89 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
5G1 XREEL

Tuyau hydraulique G1 - DI 5/16 po, DI 0.60 po, pression de service 3125 psi / 215.5 bar, pression d'éclatement 12500 psi / 861.8 bar, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00331858
N° MFR5G1 XREEL
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
Prix6.89 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
5 G1 100R1T 1-BRD 4657-0116
  • -4 à -20 validé avec MegaCrimp; -24, -32 avec GlobalSpiral Plus
  • Conforme à la désignation d’acceptation de résistance aux flammes MSHA 2G
  • 50 % du rayon de courbure SAE 100R1 à la pression de service nominale
  • Approbations de type : DNV, GL, LR, BV et ABS
  • Couverture : Approuvé par la MSHA

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    5/16 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.60 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053445565
  • Pression de service
    3125 psi / 215.5 bars
  • Pression d’éclatement
    12500 psi / 861.8 bars
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • CUP_NON
    072053445565
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    4.5 po / 114.3 mm
  • Taille du tableau de bord
    5
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Normes respectées
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R1 Type S
  • Catalogue du fabricant
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • Page de produit du fabricant
  • Mot-clé de description
    SAE 100R1 Type S
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Longueur
    350 pi / 107 m
  • Poids
    0.18 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46570116
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    5
  • Type de couvercle
    Standard
  • Marque de commerce
    G1 Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Utilisation recommandée
    Le flexible Global G1 est recommandé pour les conduites hydrauliques à pression moyenne et est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues