Aperçu
Spécifications
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Diamètre intérieur nominal du tuyau3/16 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.47 po
- Numéro CUP du fabricant072053211429
- Pression de service3625 psi
- Pression d’éclatement14500 psi / 999.7 bars
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- CUP_NON072053211429
- Rayon de courbure minimum3 po / 76.2 mm
- Matériau du tubeNitrile - Type C
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleNitrile/PVC - Type C2
- Longueur800 pi / 244 m
- Numéro de catalogue du fabricant46570618
- Taille du tableau de bord du tuyau3
- Type de couvercleStandard
- Marque de commerceG1 Tuyau hydraulique
- Couleur du tubeNoir
- Utilisation recommandéeLe flexible Global G1 est recommandé pour les conduites hydrauliques à pression moyenne et est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
- Type de renforcement1 tresse, fil
- Pression du tuyauPression variable - basse
- Température maximale+100°C / +212 °F
- Température minimale-40°C / -40 °F
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.