Aperçu
Description du fabricant
8 GTH 100R6 1-BRD FLEXIBLE 3319-3320
Spécifications
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1/2 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.78 po
- Numéro CUP du fabricant072053226379
- Pression de service400 psi / 27.6 bars
- Pression d’éclatement1600 psi / 110.3 bars
- Matériau du tube intérieurNitrile (type C)
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc néoprène
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Type de renfort de tuyauTextile
- Plage de température de fonctionnement-40 à 300 °F
- CUP_NON072053226379
- CouleurNoir
- Rayon de courbure minimum4 po / 101.6 mm
- Taille du tableau de bord8
- Résistance physiqueAbrasion, huile
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
- Normes respectéesSAE 100R6
- Catalogue du fabricant
- Applications typiquesHydraulique
- Page de produit du fabricant
- Mot-clé de descriptionSAE 100R6
- Matériau du tubeNitrile - Type C
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couverclePolychloroprène (néoprène) - Type A
- Longueur400 pi / 122 m
- Poids0.19 lb
- Numéro de catalogue du fabricant33193320
- Taille du tableau de bord du tuyau8
- Type de couvercleStandard
- Marque de commerceTuyau hydraulique GTH
- Couleur du tubeNoir
- Utilisation recommandéeRecommandé pour les conduites d’huile hydraulique basse pression à haute température, les conduites de refroidisseur d’huile de transmission à usage intensif et les solutions antigel au glycol.
- Type de renforcement1 tresse, textile
- Pression du tuyauPression variable - basse
- Température maximale+135°C / +275 °F
- Température minimale-40°C / -40 °F
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité