10GTH XCTN

Gates
10GTH XCTN

Tuyau hydraulique GTH - DI 5/8 po, DI 0.91 po, pression de service 350 psi / 24.1 bar, pression d'éclatement 1400 psi / 96.5 bar, couvercle en caoutchouc néoprène, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00331951
N° MFR10GTH XCTN
Prix13.37 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
10GTH XCTN

Tuyau hydraulique GTH - DI 5/8 po, DI 0.91 po, pression de service 350 psi / 24.1 bar, pression d'éclatement 1400 psi / 96.5 bar, couvercle en caoutchouc néoprène, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00331951
N° MFR10GTH XCTN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.37 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
10 GTH 100R6 1-BRD FLEXIBLE 3319-3325

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    5/8 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.91 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053226386
  • Pression de service
    350 psi / 24.1 bars
  • Pression d’éclatement
    1400 psi / 96.5 bars
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc néoprène
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 300 °F
  • CUP_NON
    072053226386
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    5 po / 127 mm
  • Taille du tableau de bord
    10
  • Résistance physique
    Abrasion, huile
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Normes respectées
    SAE 100R6
  • Catalogue du fabricant
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • Page de produit du fabricant
  • Mot-clé de description
    SAE 100R6
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polychloroprène (néoprène) - Type A
  • Longueur
    250 pi / 76 m
  • Poids
    0.21 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33193325
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Type de couvercle
    Standard
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique GTH
  • Couleur du tube
    Noir
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les conduites d’huile hydraulique basse pression à haute température, les conduites de refroidisseur d’huile de transmission à usage intensif et les solutions antigel au glycol.
  • Type de renforcement
    1 tresse, textile
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Température maximale
    +135°C / +275 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues