24G1H XCTN

Gates
24G1H XCTN

Tuyau hydraulique G1H - DI 1-1/2 po, DI 1.96 po, pression de service 725 psi / 50 bar, pression d'éclatement 2900 psi / 199.9 bar, couvercle en caoutchouc Hypalon, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00331956
N° MFR24G1H XCTN
Prix33.73 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
24G1H XCTN

Tuyau hydraulique G1H - DI 1-1/2 po, DI 1.96 po, pression de service 725 psi / 50 bar, pression d'éclatement 2900 psi / 199.9 bar, couvercle en caoutchouc Hypalon, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00331956
N° MFR24G1H XCTN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix33.73 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
24 G1H 100R1T FLEXIBLE 1-BRD 4657-0934

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pays d’origine
    DANS
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.96 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053211740
  • Pression de service
    725 psi / 50 bars
  • Pression d’éclatement
    2900 psi / 199.9 bars
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc Hypalon
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 275 °F
  • CUP_NON
    072053211740
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    20 po / 508 mm
  • Taille du tableau de bord
    24
  • Poids du tuyau
    1.06 lb/pi
  • Plage de longueur du segment
    Maximum de 100 pi
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Normes respectées
    MSHA 2G, SAE 100R1 Type AT
  • Catalogue du fabricant
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • Page de produit du fabricant
  • Mot-clé de description
    SAE 100R1 Type AT
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    GSC - Type M
  • Longueur
    120 pi / 37 m
  • Poids
    1.06 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4657-0934
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Type de couvercle
    Standard
  • Marque de commerce
    G1H Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau Global G1H est recommandé pour les applications de conduites d’huile hydraulique à haute température et à moyenne pression. Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales, ainsi que les fluides à base de pétrole et les esters de phosphate.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Température maximale
    +135°C / +275 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues