4G3H XCTN

Gates
4G3H XCTN

Flexible hydraulique G3H - DI 1/4 po, D.E. 0.56 po, Pression de service 1250 psi / 86.2 bar, Pression d'éclatement 5000 psi / 344.7 bar, Couvercle en caoutchouc néoprène, Tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00331959
N° MFR4G3H XCTN
Prix6.59 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
4G3H XCTN

Flexible hydraulique G3H - DI 1/4 po, D.E. 0.56 po, Pression de service 1250 psi / 86.2 bar, Pression d'éclatement 5000 psi / 344.7 bar, Couvercle en caoutchouc néoprène, Tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00331959
N° MFR4G3H XCTN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.59 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
4G3HXCTN TUYAU DE DIFFUSION 2-FIB 3319-0088
  • Plage de température : constante : -40C à +135C / -40F à +275F
  • Intermittent : +149C / +300F

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.56 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053226539
  • Pression de service
    1250 psi / 86.2 bars
  • Pression d’éclatement
    5000 psi / 344.7 bars
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc néoprène
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 275 °F
  • CUP_NON
    072053226539
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    3 po / 76.2 mm
  • Taille du tableau de bord
    4
  • Résistance physique
    Abrasion, huile
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Normes respectées
    SAE 100R3
  • Catalogue du fabricant
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • Page de produit du fabricant
  • Mot-clé de description
    SAE 100R3
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polychloroprène (néoprène) - Type A
  • Longueur
    455 pi / 139 m
  • Poids
    0.13 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33190088
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Type de couvercle
    Standard
  • Marque de commerce
    G3H Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau haute température G3H est recommandé pour les conduites d’huile hydraulique, les solutions antigel ou l’eau.
  • Type de renforcement
    2 tresses, textile
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Température maximale
    +135°C / +275 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues