16RLA-30R2 XREEL

Gates
16RLA-30R2 XREEL

Tuyau hydraulique de conduite de retour/basse pression RLA - 1 po DI, 1.34 po DE, 160 psi/ 11 bar Pression de service, 640 psi/ 44.1 bar Pression d'éclatement, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00331975
N° MFR16RLA-30R2 XREEL
Prix8.46 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
16RLA-30R2 XREEL

Tuyau hydraulique de conduite de retour/basse pression RLA - 1 po DI, 1.34 po DE, 160 psi/ 11 bar Pression de service, 640 psi/ 44.1 bar Pression d'éclatement, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00331975
N° MFR16RLA-30R2 XREEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.46 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
16 RLA 1-BRD 3284-0180

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.34 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053130171
  • Pression de service
    160 psi / 11 bars
  • Pression d’éclatement
    640 psi / 44.1 bars
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • CUP_NON
    072053130171
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    8 po / 203.2 mm
  • Taille du tableau de bord
    16
  • Poids du tuyau
    0.41 lb/pi
  • Résistance physique
    Abrasion, huile
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Normes respectées
    SAE 30R2
  • Catalogue du fabricant
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • Page de produit du fabricant
  • Mot-clé de description
    SAE 30R2
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Longueur
    400 pi / 122 m
  • Poids
    0.42 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3284-0180
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Type de couvercle
    Standard
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique RLA
  • Couleur du tube
    Noir
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau RLA est recommandé pour les conduites de retour d’huile hydraulique basse pression pour l’eau à usage général, les solutions antigel au glycol, le transport de carburant diesel, d’essence ou d’air.
  • Type de renforcement
    1 tresse, textile
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues