Aperçu
Spécifications
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1-1/8 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau1.50 po
- Numéro CUP du fabricant072053226249
- Pression de service625 psi / 43.1 bars
- Pression d’éclatement2500 psi / 172.4 bars
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyester
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Type de renfort de tuyauFil en tissu et en acier tressé
- Plage de température de fonctionnement-40 à 300 °F
- CUP_NON072053226249
- CouleurNoir
- Rayon de courbure minimum9 po / 228.6 mm
- Taille du tableau de bord20
- Résistance physiqueChaleur, moisissure, huile
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
- Normes respectéesFMVSS, SAE 100R5
- Catalogue du fabricant
- Applications typiquesParc de véhicules, hydraulique
- Page de produit du fabricant
- Mot-clé de descriptionSAE 100R5
- Matériau du tubeNitrile - Type C
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleTresse en polyester
- Longueur100 pi / 30 m
- Poids0.57 lb
- Numéro de catalogue du fabricant36581758
- Taille du tableau de bord du tuyau20
- Type de couvercleStandard
- Marque de commerceC5C Tuyau hydraulique
- Couleur du tubeNoir
- Utilisation recommandéeLes tuyaux hydrauliques C5C sont recommandés pour les conduites d’huile hydrauliques à base de pétrole à pression moyenne dans les applications impulsives, l’huile de graissage, l’air et l’eau dans les applications telles que les freins pneumatiques, la servodirection (ATTENTION : destinée à une utilisation sur véhicule commercial intensif uniquement), les alimentations en huile du turbocompresseur, les cylindres de cabine basculante, le liquide de refroidissement de la boîte de vitesses et les conduites de filtration. Non recommandé pour l’essence ou le diesel.
- Type de renforcement2 tresses, textile, fil
- Pression du tuyauPression variable - élevée
- Température maximale+100°C / +212 °F
- Température minimale-40°C / -40 °F
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.