8LOC XREEL

Gates
8LOC XREEL

Tuyau hydraulique LOC Lock-On - 1/2 po DI, 0.80 po DE, 300 psi/ 20.7 bar Pression de service, 1200 psi/ 82.7 bar Pression d'éclatement, couvercle en tissu, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00332101
N° MFR8LOC XREEL
Prix7.32 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
8LOC XREEL

Tuyau hydraulique LOC Lock-On - 1/2 po DI, 0.80 po DE, 300 psi/ 20.7 bar Pression de service, 1200 psi/ 82.7 bar Pression d'éclatement, couvercle en tissu, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00332101
N° MFR8LOC XREEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7.32 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE DE VERROUILLAGE 8 LOC 4319-0114 (4319-0050)

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.80 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053225662
  • Pression de service
    300 psi / 20.7 bars
  • Pression d’éclatement
    1200 psi / 82.7 bars
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Textile
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • CUP_NON
    072053225662
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    5 po / 127 mm
  • Taille du tableau de bord
    8
  • Poids du tuyau
    0.15 lb/pi
  • Résistance physique
    Huile, moisissure
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Normes respectées
    EIG
  • Catalogue du fabricant
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Tresse en tissu imprégnée de caoutchouc synthétique
  • Longueur
    300 pi / 91 m
  • Poids
    0.13 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4319-0114
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Type de couvercle
    Standard
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique LOC
  • Couleur du tube
    Noir
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau verrouillable Gates LOC est idéal pour les huiles hydrauliques à base de pétrole, les composés antigel glycol, l’eau, les huiles de lubrification du moteur et l’air. Le tuyau et les raccords verrouillables ne sont PAS recommandés pour les applications de vibration ou de surpression, comme la tuyauterie permanente dans les bâtiments résidentiels ou commerciaux.
  • Type de renforcement
    1 tresse, textile
  • Pression du tuyau
    Pression constante - basse
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues