Motion
12C5E XCTN

Gates
12C5E XCTN

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 5/8 po, DE 0.95 po, Pression de service 750 psi/ 51.7 bar, Pression d'éclatement 3000 psi/ 206.8 bar, Couvercle en tissu imprégné de caoutchouc
N° D’ARTICLE MI00332307
N° MFR12C5E XCTN
Prix21.77 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
12C5E XCTN

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 5/8 po, DE 0.95 po, Pression de service 750 psi/ 51.7 bar, Pression d'éclatement 3000 psi/ 206.8 bar, Couvercle en tissu imprégné de caoutchouc
N° D’ARTICLE MI00332307
N° MFR12C5E XCTN
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
Prix21.77 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
12 C5E 1-BRD 3658-0205

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    5/8 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.95 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053226720
  • Pression de service
    750 psi / 51.7 bars
  • Pression d’éclatement
    3000 psi / 206.8 bars
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Textile imprégné de caoutchouc
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Type de renfort de tuyau
    Fil en tissu et en acier tressé
  • CUP_NON
    072053226720
  • Rayon de courbure minimum
    3 po / 76.2 mm
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Tresse en tissu imprégnée de caoutchouc synthétique
  • Longueur
    200 pi / 61 m
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36580205
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Type de couvercle
    Standard
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique Flexline haute température C5E
  • Couleur du tube
    Noir
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau flexible Flexline haute température C5E est recommandé pour les conduites de frein à air, la servodirection (ATTENTION : Pour usage intensif sur véhicule commercial seulement), les conduites de liquide de refroidissement de moteur et de boîte de vitesses et les conduites d’huile de graissage chaude (+300°F). Non recommandé pour l’essence ou le diesel.
  • Type de renforcement
    2 tresses, textile, fil
  • Pression du tuyau
    Pression variable - moyenne
  • Température maximale
    +149°C / +300 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues