Aperçu
Spécifications
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1-1/2 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau2.26 po
- Numéro CUP du fabricant072053289435
- Pression de service5000 psi / 344.7 bars
- Pression d’éclatement20000 psi / 1379 bars
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- CUP_NON072053289435
- Rayon de courbure minimum10 po / 254 mm
- Taille du tableau de bord24
- Matériau du tubeNitrile - Type C
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couverclePolychloroprène (néoprène) - Type A
- Longueur50 pi / 15 m
- Numéro de catalogue du fabricant46510079
- Taille du tableau de bord du tuyau24
- Type de couvercleStandard
- Marque de commerceTuyau hydraulique basse température EFG5K
- Couleur du tubeNoir
- Utilisation recommandéeLe tuyau à basse température EFG5KL est recommandé pour les applications hydrauliques à très haute pression afin d’offrir une performance, une flexibilité, un acheminement et une plomberie plus faciles des plateformes hydrauliques mobiles et stationnaires dans des environnements à très basse température. Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléstre, le polyglycol et l’huile végétale, ainsi qu’avec les fluides à base de pétrole standard.
- Type de renforcement4 spirales, fil
- Pression du tuyauPression constante - Extrêmement élevée
- Température maximale+100°C / +212 °F
- Température minimale-57°C / -70 °F
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.