56RLC XCTN

Gates
56RLC XCTN

Conduite de retour RLC / Flexible hydraulique basse pression - DI 3-1/2 po, DI 4.12 po, pression de service 150 psi / 10.3 bar, pression d'éclatement 600 psi / 41.4 bar, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00332666
N° MFR56RLC XCTN
Prix75.87 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
56RLC XCTN

Conduite de retour RLC / Flexible hydraulique basse pression - DI 3-1/2 po, DI 4.12 po, pression de service 150 psi / 10.3 bar, pression d'éclatement 600 psi / 41.4 bar, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00332666
N° MFR56RLC XCTN
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
Votre prix75.87 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
56 RLC TUYAU 3-BRD 3319-0272

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    4.12 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053226164
  • Pression de service
    150 psi / 10.3 bars
  • Pression d’éclatement
    600 psi / 41.4 bars
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 275 °F
  • CUP_NON
    072053226164
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    24 po / 609.6 mm
  • Taille du tableau de bord
    56
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Catalogue du fabricant
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Poids
    2.05 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33190272
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    56
  • Type de couvercle
    Standard
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique RLC
  • Couleur du tube
    Noir
  • Utilisation recommandée
    Le flexible RLC est recommandé pour les huiles hydrauliques à base de pétrole, l’antigel glycol, l’air ou l’eau dans les conduites de retour de fluide ou de système hydraulique à basse pression.
  • Type de renforcement
    3 tresses, textile
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Température maximale
    +135°C / +275 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues