12M2T XREEL

Gates
12M2T XREEL

Flexible hydraulique M2T® MegaFlex® - DI 3/4 po, D.E. 1.11 po, Pression de service 3500 psi/ 241.3 bar, Pression d’éclatement 14000 psi/ 965.3 bar, Couvercle en caoutchouc nitrile, Tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00332745
N° MFR12M2T XREEL
Prix18.64 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
12M2T XREEL

Flexible hydraulique M2T® MegaFlex® - DI 3/4 po, D.E. 1.11 po, Pression de service 3500 psi/ 241.3 bar, Pression d’éclatement 14000 psi/ 965.3 bar, Couvercle en caoutchouc nitrile, Tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00332745
N° MFR12M2T XREEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.64 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
12 M2T FLEXIBLE ENROULEUR 220 FT 4657-1567

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.11 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053318999
  • Pression de service
    3500 psi / 241.3 bars
  • Pression d’éclatement
    14000 psi / 965.3 bars
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • CUP_NON
    072053318999
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    3.8 po / 96.5 mm
  • Taille du tableau de bord
    12
  • Poids du tuyau
    0.54 lb/pi
  • Plage de longueur du segment
    Maximum de 220 pi
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile, conditions météorologiques
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Normes respectées
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R16
  • Catalogue du fabricant
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • Mot-clé de description
    SAE 100R16
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile, PVC Caoutchouc synthétique
  • Longueur
    220 pi / 67 m
  • Poids
    0.54 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4657-1567
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Type de couvercle
    Standard
  • Marque de commerce
    M2T Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau M2T® est recommandé pour les applications de conduite d’huile hydraulique haute pression. Il a des dimensions extérieures plus petites et un rayon de courbure significativement plus serré que les tuyaux R16 concurrents, ce qui le rend facile à acheminer et à installer dans les zones étroites. Le tuyau M2T est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole. Dépasse la pression de service SAE 100R16, SAE 100R2, ISO 11237 2SC R16 et ISO 1436 2SN R2 , les exigences minimales de rayon de courbure et les exigences de performance des normes EN 857 2SC et EN 853 2SN. Le tuyau M2T a des dimensions extérieures plus petites et un rayon de courbure considérablement plus serré. Également disponible avec les couvertures XtraTuff s ou MegaTuff s. Le flexible XtraTuff dure jusqu'à 25 fois plus longtemps que le flexible standard. Le tuyau MegaTuff dure jusqu’à 300 fois plus longtemps que le tuyau standard pendant les essais d’abrasion tuyau à tuyau et tuyau à métal selon la norme ISO 6945 et offre une résistance supérieure à l’ozone et aux intempéries.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues