Aperçu
- Applications de vérin hydraulique
- Conforme à la spécification IJ 100 du Material Handling Institute pour les flexibles hydrauliques et les assemblages utilisés avec les systèmes de levage
- 10,000 Pression statique uniquement
Spécifications
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1/4 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.59 po
- Numéro CUP du fabricant072053211825
- Pression de service10000 psi / 689.5 bars
- Pression d’éclatement20000 psi / 1379 bars
- Matériau du tube intérieurNitrile (type C)
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc nitrile
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Plage de température de fonctionnement-40 à 120 °F
- CUP_NON072053211825
- CouleurNoir
- Rayon de courbure minimum2 po / 50.8 mm
- Taille du tableau de bord4
- Poids du tuyau0.27 lb/pi
- Résistance physiqueAbrasion, incendie, huile
- Compatibilité du fabricantCe produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
- Normes respectéesIJ 100, MSHA 2G
- Catalogue du fabricant
- Applications typiquesHydraulique
- Page de produit du fabricant
- Matériau du tubeNitrile - Type C
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleNitrile/PVC - Type C2
- Longueur350 pi / 107 m
- Poids0.25 lb
- Numéro de catalogue du fabricant4657-1400
- Taille du tableau de bord du tuyau4
- Type de couvercleStandard
- Marque de commerceJ2AT Tuyau hydraulique
- Couleur du tubeNoir
- Utilisation recommandéeLe tuyau J2AT est recommandé pour les applications de cric hydraulique. Conforme à la spécification IJ 100 du Material Handling Institute pour les flexibles hydrauliques et les assemblages utilisés avec les systèmes de levage. 10,000 Pression statique seulement.
- Type de renforcement2 tresses, fil
- Pression du tuyauPression constante - Très élevée
- Température maximale+49°C / +120 °F
- Température minimale-40°C / -40 °F
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Mining Hydraulic Hose and Fittings Improvement Case StudyMotion recommended Gates hose and fittings which provide superior durability with proper hose ratings and longer life covers.
View Literature
Motion Food-Bev In-House Hose Assembly Solution Case StudyMotion partnered with Gates to implement an inhouse hose assembly program.
View Literature
Motion General Manufacturing In-House Hose Assembly Case StudyMotion introduced the Gates Hose Program, supplying an in-house crimper and comprehensive training to enable rapid hose assembly.
View Literature
Motion Pulp Paper Proactive Safety Case StudyA large paper mill needed to certify its maintenance team on critical hydraulic safety and hose assembly procedures to mitigate significant operational and safety risks.
View Literature
More resources
Motion Poultry Safety First Partnership Case Study
When a critical hydraulic crimper failed at a major poultry processing plant, halting their maintenance operations, the Motion team identified a deeper, hidden safety risk in their assembly process.
Motion Equipment-Machinery On-Site Hose Crimper Program Case Study
Motion introduced the Gates Crimper Program, providing the customer with a free crimper and saw, empowering them to build their own hoses in minutes and take control of their maintenance.