6C5E-6RFJX

Gates
6C5E-6RFJX

723801025 -
N° D’ARTICLE MI00332753
N° MFR6C5E-6RFJX
Prix15.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
6C5E-6RFJX

723801025 -
N° D’ARTICLE MI00332753
N° MFR6C5E-6RFJX
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
Votre prix15.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6 C5E-6 RFJX FEM CPLG 7238-0102
  • Conçu pour fonctionner avec le flexible Gates C5E ; Acier au carbone zingué ; Conforme à la norme DOT FMVSS 106-74 Type AII ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Taille/type de fin
    3/8 FJX
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.3110 po
  • Matériel
    Acier
  • Taille du filetage
    9/16-18 JIC37°
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Numéro CUP du fabricant
    072053169089
  • CUP_NON
    072053169089
  • Détails supplémentaires
    Nos accouplements amovibles sur site D.O.T. Type A1 fonctionnent avec le tuyau Gates C5E pour permettre un assemblage facile des conduites de frein pneumatique, de servodirection, de refroidisseur d'huile de transmission et d'huile chaude sans avoir besoin d'une sertisseuse.
  • Poids
    0.16 lb
  • À utiliser avec
    C5E
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    6
  • Type de fin 1
    FJX
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • Taille de filetage 1
    9/16-18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues