16C5E-16RFZX

Gates
16C5E-16RFZX

723801075 -
N° D’ARTICLE MI00332775
N° MFR16C5E-16RFZX
Prix78.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
16C5E-16RFZX

723801075 -
N° D’ARTICLE MI00332775
N° MFR16C5E-16RFZX
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
Prix78.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
16 C5E-16 FEM RFZX CPLG 7238-0107
  • Conçu pour fonctionner avec le flexible Gates C5E ; Acier au carbone zingué ; Conforme à la norme DOT FMVSS 106-74 Type AII ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Taille/type de fin
    1 FZX
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.8740 po
  • Matériel
    Acier
  • Taille du filetage
    1 5/16-14
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    072053169133
  • CUP_NON
    072053169133
  • Détails supplémentaires
    Nos accouplements amovibles sur site D.O.T. Type A1 fonctionnent avec le tuyau Gates C5E pour permettre un assemblage facile des conduites de frein pneumatique, de servodirection, de refroidisseur d'huile de transmission et d'huile chaude sans avoir besoin d'une sertisseuse.
  • Poids
    0.59 lb
  • À utiliser avec
    C5E
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    16
  • Type de fin 1
    FZX
  • Type de raccord
    Flare à trois fils Parker
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Angle d’accouplement
    30 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Non
  • Taille de filetage 1
    1 5/16-14

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues