Aperçu
- Les temps d’arrêt et les coûts d’entretien sont réduits; ces manchons en nylon sont uniques parce qu’ils forment une couche de protection supplémentaire contre les forces abrasives; des milliers de minuscules filaments en nylon, tissés dans le fil texturé, « riz » en un bouclier autorenouvelable extrêmement résistant à l’abrasion sévère; cette gaine en nylon a l’approbation MSHA pour la résistance aux flammes; ajoutez 1/8 po pour l’installation; REMARQUE : Assurez-vous de chauffer les bords coupés du manchon de tuyau en nylon. Vous devrez peut-être utiliser une pince à bande ou une attache en nylon pour bien fixer le manchon.
Spécifications
- Type d’accessoireManchon de protection
- Diamètre intérieur1.8100 po
- Longueur totale300 pi
- Largeur totale2.8500 po
- MatérielNylon
- CouleurNoir
- Numéro de catalogue du fabricant7277-1014
- Plage de température-40 à +121 C), -40 à +250 F
- Poids0.08 lb
- Détails supplémentairesManchon offrant une résistance à l’abrasion pour les tuyaux individuels. Utilisé pour protéger les flexibles contre l'abrasion. Protection maximale lors du regroupement de plusieurs tuyaux ou ensembles de tuyaux. Fixé sur le tuyau avec des colliers de serrage à bande ou des colliers de serrage Gates® . Important : Assurez-vous de chauffer les bords coupés du manchon. Ne pas utiliser le manchon en nylon lorsque la température ambiante dépasse 250°F. Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Code d’harmonisation5909.00.2000
- Pays d’origineCN
- Numéro CUP du fabricant072053032062
- CUP_NON072053032062
- DescriptionLes manchons en nylon Gates jouent un rôle double : (1) ils offrent une excellente résistance à l’abrasion pour protéger chaque tuyau; et (2) ils peuvent être utilisés pour regrouper plusieurs ensembles de tuyaux ensemble pour une protection maximale.
- Type de finHG
- Type de raccordProtection de tuyau
- Types de produitsProtège-manchon
- Diamètre intérieur compatible1.8100 po, 2.8500 po
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.