HG-42

Gates
HG-42

Manchon en nylon 72771018 - DI 2.6200 po, longueur 300 pi, largeur 4.1200 po, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI00335596
N° MFRHG-42
Prix8.73 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
HG-42

Manchon en nylon 72771018 - DI 2.6200 po, longueur 300 pi, largeur 4.1200 po, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI00335596
N° MFRHG-42

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.73 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
HG-42 MANCHES EN NYLON 7277-1018
  • Les temps d’arrêt et les coûts d’entretien sont réduits; ces manchons en nylon sont uniques parce qu’ils forment une couche de protection supplémentaire contre les forces abrasives; des milliers de minuscules filaments en nylon, tissés dans le fil texturé, « riz » en un bouclier autorenouvelable extrêmement résistant à l’abrasion sévère; cette gaine en nylon a l’approbation MSHA pour la résistance aux flammes; ajoutez 1/8 po pour l’installation; REMARQUE : Assurez-vous de chauffer les bords coupés du manchon de tuyau en nylon. Vous devrez peut-être utiliser une pince à bande ou une attache en nylon pour bien fixer le manchon.

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Manchon de protection
  • Diamètre intérieur
    2.6200 po
  • Longueur totale
    300 pi
  • Largeur totale
    4.1200 po
  • Matériel
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7277-1018
  • Plage de température
    -40 à +121 C), -40 à +250 F
  • Poids
    0.09 lb
  • Détails supplémentaires
    Manchon offrant une résistance à l’abrasion pour les tuyaux individuels. Utilisé pour protéger les flexibles contre l'abrasion. Protection maximale lors du regroupement de plusieurs tuyaux ou ensembles de tuyaux. Fixé sur le tuyau avec des colliers de serrage à bande ou des colliers de serrage Gates® . Important : Assurez-vous de chauffer les bords coupés du manchon. Ne pas utiliser le manchon en nylon lorsque la température ambiante dépasse 250°F. Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Code d’harmonisation
    5909.00.2000
  • Pays d’origine
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    072053032987
  • CUP_NON
    072053032987
  • Description
    Les manchons en nylon Gates jouent un rôle double : (1) ils offrent une excellente résistance à l’abrasion pour protéger chaque tuyau; et (2) ils peuvent être utilisés pour regrouper plusieurs ensembles de tuyaux ensemble pour une protection maximale.
  • Type de fin
    HG
  • Type de raccord
    Protection de tuyau
  • Types de produits
    Protège-manchon
  • Diamètre intérieur compatible
    2.6200 po, 4.1200 po
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif