4C2-4FJX90S XBULK

Gates
4C2-4FJX90S XBULK

7303-0151 -
N° D’ARTICLE MI00335738
N° MFR4C2-4FJX90S XBULK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
4C2-4FJX90S XBULK

7303-0151 -
N° D’ARTICLE MI00335738
N° MFR4C2-4FJX90S XBULK
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4C2-4 FJX 90S 7303-0151(OLD#7334-0034)
  • Conçu pour fonctionner avec les flexibles haute et moyenne pression ; Tailles 3/16 " ; à 2 " ; I ; D ; Acier au carbone zingué ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.2520 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur
    2.8
  • Numéro CUP du fabricant
    072053164022
  • Détails supplémentaires
    Les tiges et ferrules à sertir électrique sont conçues pour être utilisées avec vos tuyaux Gates avec une grande variété de raccords disponibles pour une installation facile.
  • Hauteur
    0.4
  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.06 lb, 0.1
  • À utiliser avec
    C5E, G1, G2, GTH, M3K ET RLA
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Tube plié
  • Taille du tableau de bord
    4
  • Type de fin 1
    FJX
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • Taille de filetage 1
    7/16-20
  • Largeur
    0.4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues