Motion
4-5FBO

Gates
4-5FBO

730509165 -
N° D’ARTICLE MI00335801
N° MFR4-5FBO
Prix10.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
4-5FBO

730509165 -
N° D’ARTICLE MI00335801
N° MFR4-5FBO
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
Prix10.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TIGE 4-5 FBO 7305-0916
  • Conçu pour fonctionner avec les flexibles haute et moyenne pression ; Tailles 3/16 " ; à 2 " ; I ; D ; Acier au carbone zingué ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.2520 po
  • Matériel
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    072053139884
  • CUP_NON
    072053139884
  • Détails supplémentaires
    Les tiges et ferrules à sertir électrique sont conçues pour être utilisées avec vos tuyaux Gates avec une grande variété de raccords disponibles pour une installation facile.
  • Poids
    0.04 lb
  • À utiliser avec
    C5E, G1, G2, GTH, M3K ET RLA
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    5
  • Type de fin 1
    FBO
  • Type de raccord
    Braze-On
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Émerillon
    Non

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues