3X300 WTR PVC PLAT 60D BLU

Gates
3X300 WTR PVC LAY FLAT 60D BLU

Flexible industriel Water Master® PVC Layflat (45-75) D - 3 po de diamètre intérieur, 4.1 pression de service, type de flexible d’eau, PVC - matériau de tube de type G, PVC - matériau de couvercle de type G, longueur de 300 pi
N° D’ARTICLE MI00337568
N° MFR3X300 WTR PVC LAY FLAT 60D BLU
Prix3.72 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3X300 WTR PVC LAY FLAT 60D BLU

Flexible industriel Water Master® PVC Layflat (45-75) D - 3 po de diamètre intérieur, 4.1 pression de service, type de flexible d’eau, PVC - matériau de tube de type G, PVC - matériau de couvercle de type G, longueur de 300 pi
N° D’ARTICLE MI00337568
N° MFR3X300 WTR PVC LAY FLAT 60D BLU
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
Votre prix3.72 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
3 PVC MAÎTRE EAU PLAT 60D

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau d’eau
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    3.17 po
  • Pression de service
    4.1
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Service général de décharge d’eau à plat. Excellent pour les chantiers de construction, d’irrigation et les zones où un tuyau flexible et léger est requis.
  • Matériau du tube intérieur
    PVC (type G)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC (type G)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu synthétique haute résistance
  • Plage de température de fonctionnement
    25 à 120 °F
  • Couleur
    Bleu
  • Longueur
    300 pi
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • CUP_NON
    072053078480
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.39 lb par pi
  • Matériau du tube
    PVC - Type G
  • Poids
    0.39 lb
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Température maximale
    120 °F
  • Matériau du couvercle
    PVC - Type G
  • Température minimale
    25 °F
  • Matériau de renforcement
    Spirale, textile synthétique, fil de synthèse longitudinal
  • Couleur du tube
    Bleu

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues