Motion
4PCTS-4MPX

Gates
4PCTS-4MPX

7337-12025 -
N° D’ARTICLE MI00338014
N° MFR4PCTS-4MPX
Prix23.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

Gates
4PCTS-4MPX

7337-12025 -
N° D’ARTICLE MI00338014
N° MFR4PCTS-4MPX

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4 PCTS-4MPX NPTF TIGE 7337-1202
  • Conçu pour fonctionner avec les flexibles thermoplastiques TH7 et TH7NC ; DiffĂ©rents styles de filetage disponibles pour rĂ©pondre aux besoins des applications utilisant des flexibles thermoplastiques ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • DiamĂštre intĂ©rieur du tuyau
    0.2520 po
  • MatĂ©riel
    Acier
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    072053136579
  • DĂ©tails supplĂ©mentaires
    Les raccords de type swage Gates PCTS offrent une solution monopiĂšce pour les assemblages de bĂątiment avec tuyau thermoplastique.
  • Poids
    0.14 lb
  • À utiliser avec
    TH7, TH7NC
  • RevĂȘtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Taille du tableau de bord
    4
  • Type de fin 1
    MPX
  • Type de raccord
    Tuyau - NPTF
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Type de joint
    Interférence avec le fil
  • Émerillon
    Oui
  • Angle de filetage
    60°
  • Taille de filetage 1
    1/4-18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues