Motion
5C5D XREEL

Gates
5C5D XREEL

Tuyau hydraulique multi-fluides C5D - DI 1/4 po, D.E. 0.58 po, Pression de service 1500 psi/ 103.4 bar, Pression d'éclatement 6000 psi/ 413.7 bar, Couvercle en polyester, Tube en CPE (type J)
N° D’ARTICLE MI00338207
N° MFR5C5D XREEL
Prix9.43 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
5C5D XREEL

Tuyau hydraulique multi-fluides C5D - DI 1/4 po, D.E. 0.58 po, Pression de service 1500 psi/ 103.4 bar, Pression d'éclatement 6000 psi/ 413.7 bar, Couvercle en polyester, Tube en CPE (type J)
N° D’ARTICLE MI00338207
N° MFR5C5D XREEL
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
Votre prix9.43 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE MULTIFLUIDE HAUTE TEMPÉRATURE C5D

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.58 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053227741
  • Pression de service
    1500 psi / 103.4 bars
  • Pression d’éclatement
    6000 psi / 413.7 bars
  • Matériau du tube intérieur
    EPA (type J)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Type de renfort de tuyau
    Fil en tissu et en acier tressé
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 300 °F
  • CUP_NON
    072053227741
  • Couleur
    Vert
  • Rayon de courbure minimum
    1.5 po / 38.1 mm
  • Taille du tableau de bord
    5
  • Résistance physique
    Chaleur, huile
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Normes respectées
    D.O.T. FMVSS, SAE
  • Catalogue du fabricant
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau du tube
    EPA - Type J
  • Couleur du couvercle
    Vert
  • Matériau du couvercle
    Tresse en polyester imprégnée de caoutchouc synthétique
  • Longueur
    385 pi / 117 m
  • Poids
    0.15 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36580027
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    5
  • Type de couvercle
    Standard
  • Marque de commerce
    Flexible hydraulique multi-fluides haute température C5D
  • Couleur du tube
    Noir
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau haute température C5D est recommandé pour une utilisation avec des fluides à base de pétrole ou d’ester de phosphate; les conduites de carburant diesel et de filtration, les conduites de liquide de refroidissement de boîte de vitesses, les conduites d’huile de graissage à chaud, la servodirection (ATTENTION : Pour usage intensif pour véhicules commerciaux seulement), l’essence, les alimentations en huile de turbocompresseur, le cylindre de cabine basculante et les freins pneumatiques. Non approuvé pour le biodiesel supérieur à B5.
  • Type de renforcement
    2 tresses, textile, fil
  • Pression du tuyau
    Pression variable - moyenne
  • Température maximale
    +149°C / +300 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues