Aperçu
Spécifications
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau1.48 po
- Numéro CUP du fabricant072053671629
- Pression de service3125 psi / 215.5 bars
- Pression d’éclatement12500 psi / 861.8 bars
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- CUP_NON072053671629
- Rayon de courbure minimum12 po / 304.8 mm
- Taille du tableau de bord16
- Matériau du tubeNitrile
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleNitrile
- Longueur150 pi / 46 m
- Numéro de catalogue du fabricant46572552
- Taille du tableau de bord du tuyau16
- Type de couvercleStandard
- Marque de commerceFlexible de mine CPB
- Couleur du tubeNoir
- Utilisation recommandéeRecommandé pour les conduites hydrauliques à haute pression dans l’équipement minier à long mur et les systèmes de support de toit; fluides à base de pétrole ou d’émulsion d’eau. Tuyau tressé à deux fils avec valeurs nominales de pression statique et dynamique indiquées sur le tuyau.
- Type de renforcement2 tresses, fil
- Pression du tuyauPression variable - élevée
- Température maximale+100°C / +212 °F
- Température minimale-40°C / -40 °F
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Mining Hydraulic Hose and Fittings Improvement Case StudyMotion recommended Gates hose and fittings which provide superior durability with proper hose ratings and longer life covers.
View Literature
Motion Food-Bev In-House Hose Assembly Solution Case StudyMotion partnered with Gates to implement an inhouse hose assembly program.
View Literature
Motion General Manufacturing In-House Hose Assembly Case StudyMotion introduced the Gates Hose Program, supplying an in-house crimper and comprehensive training to enable rapid hose assembly.
View Literature
Motion Pulp Paper Proactive Safety Case StudyA large paper mill needed to certify its maintenance team on critical hydraulic safety and hose assembly procedures to mitigate significant operational and safety risks.
View Literature
More resources
Motion Poultry Safety First Partnership Case Study
When a critical hydraulic crimper failed at a major poultry processing plant, halting their maintenance operations, the Motion team identified a deeper, hidden safety risk in their assembly process.
Motion Equipment-Machinery On-Site Hose Crimper Program Case Study
Motion introduced the Gates Crimper Program, providing the customer with a free crimper and saw, empowering them to build their own hoses in minutes and take control of their maintenance.