Aperçu
Spécifications
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1-1/4 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau1.87 po
- Numéro CUP du fabricant072053671636
- Pression de service2500 psi / 172.4 bars
- Pression d’éclatement10000 psi / 689.5 bars
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- CUP_NON072053671636
- Rayon de courbure minimum15 po / 381 mm
- Taille du tableau de bord20
- Matériau du tubeNitrile
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleNitrile
- Longueur120 pi / 37 m
- Numéro de catalogue du fabricant46572553
- Taille du tableau de bord du tuyau20
- Type de couvercleStandard
- Marque de commerceFlexible de mine CPB
- Couleur du tubeNoir
- Utilisation recommandéeRecommandé pour les conduites hydrauliques à haute pression dans l’équipement minier à long mur et les systèmes de support de toit; fluides à base de pétrole ou d’émulsion d’eau. Tuyau tressé à deux fils avec valeurs nominales de pression statique et dynamique indiquées sur le tuyau.
- Type de renforcement2 tresses, fil
- Pression du tuyauPression variable - élevée
- Température maximale+100°C / +212 °F
- Température minimale-40°C / -40 °F
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.