10MM-4MJ

Gates
10MM-4MJ

Raccord adaptateur 725314355 - 10 mm mâle métrique avec joint torique x 1/4 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00339345
N° MFR10MM-4MJ
Prix34.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
10MM-4MJ

Raccord adaptateur 725314355 - 10 mm mâle métrique avec joint torique x 1/4 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00339345
N° MFR10MM-4MJ
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
Votre prix34.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 10MM-4MJ

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Métrique mâle avec joint torique
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à métrique, métrique à JIC 37° Évasion
  • Taille de l’extrémité 1
    10 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    072053168440
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 JIC 37°, M10 avec joint torique
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/16–20
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1/4 JIC 37°, M10 avec joint torique
  • CUP_NON
    072053168440
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.10 lb
  • Mot-clé de description
    Métrique mâle 10 mm avec joint torique x 1/4 po mâle JIC 37° évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues