18MM-10MJ

Gates
18MM-10MJ

Raccord adaptateur 725314415 - 18 mm mâle métrique avec joint torique x 5/8 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00339368
N° MFR18MM-10MJ
Prix53.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
18MM-10MJ

Raccord adaptateur 725314415 - 18 mm mâle métrique avec joint torique x 5/8 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00339368
N° MFR18MM-10MJ
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
Prix53.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 18MM-10MJ

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Métrique mâle avec joint torique
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à métrique, métrique à JIC 37° Évasion
  • Taille de l’extrémité 1
    18 mm
  • Filetage de l’extrémité 1
    M18 x 1.5
  • Numéro CUP du fabricant
    072053168501
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    5/8 JIC 37°, M18 avec joint torique
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    5/8 JIC 37°, M18 avec joint torique
  • CUP_NON
    072053168501
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.02 lb
  • Mot-clé de description
    Métrique mâle 18 mm avec joint torique x 5/8 po mâle JIC 37° évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues