Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Tuyaux parallèles standard britanniques femelles
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion BSPP à JIC 37°
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(BSPP) 1/4–19
- Numéro CUP du fabricant072053169294
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Type de taille de fin 11/4 BSPP
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 9/16–18
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Type de taille End 23/8 JIC 37°
- CUP_NON072053169294
- Poids0.18 lb
- Mot-clé de descriptionTuyau parallèle standard britannique femelle 1/4 po x 3/8 po mâle JIC 37° évasé
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Mining Hydraulic Hose and Fittings Improvement Case StudyMotion recommended Gates hose and fittings which provide superior durability with proper hose ratings and longer life covers.
View Literature
Motion Food-Bev In-House Hose Assembly Solution Case StudyMotion partnered with Gates to implement an inhouse hose assembly program.
View Literature
Motion General Manufacturing In-House Hose Assembly Case StudyMotion introduced the Gates Hose Program, supplying an in-house crimper and comprehensive training to enable rapid hose assembly.
View Literature
Motion Pulp Paper Proactive Safety Case StudyA large paper mill needed to certify its maintenance team on critical hydraulic safety and hose assembly procedures to mitigate significant operational and safety risks.
View Literature
More resources
Motion Poultry Safety First Partnership Case Study
When a critical hydraulic crimper failed at a major poultry processing plant, halting their maintenance operations, the Motion team identified a deeper, hidden safety risk in their assembly process.
Motion Equipment-Machinery On-Site Hose Crimper Program Case Study
Motion introduced the Gates Crimper Program, providing the customer with a free crimper and saw, empowering them to build their own hoses in minutes and take control of their maintenance.