2MBSPT-4MJ

Gates
2MBSPT-4MJ

Raccord adaptateur 725314255 - Conique pour tuyau standard britannique mâle 1/8 po x 1/4 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00339396
N° MFR2MBSPT-4MJ
Prix20.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
2MBSPT-4MJ

Raccord adaptateur 725314255 - Conique pour tuyau standard britannique mâle 1/8 po x 1/4 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00339396
N° MFR2MBSPT-4MJ
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
Prix20.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 2MBSPT-4MJ

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Cône de tuyau standard britannique mâle
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPT à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPT
  • Taille de l’extrémité 1
    1/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPT) 1/8–28
  • Numéro CUP du fabricant
    072053168372
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 JIC 37°, 1/8 BSPT
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/16–20
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1/4 JIC 37°, 1/8 BSPT
  • CUP_NON
    072053168372
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.08 lb
  • Mot-clé de description
    Cône de tuyau standard britannique mâle 1/8 po x 1/4 po mâle JIC 37° évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues