12MBSPPOR-12MJ

Gates
12MBSPPOR-12MJ

Raccord adaptateur 725314095 - Tuyau mâle britannique standard parallèle 3/4 po. avec joint torique x 3/4 po. mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00339446
N° MFR12MBSPPOR-12MJ
Prix67.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
12MBSPPOR-12MJ

Raccord adaptateur 725314095 - Tuyau mâle britannique standard parallèle 3/4 po. avec joint torique x 3/4 po. mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00339446
N° MFR12MBSPPOR-12MJ
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
Votre prix67.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 12MBSPPOR-12MJ

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau standard parallèle britannique mâle avec joint torique
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPP à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPP
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPP) 3/4–14
  • Numéro CUP du fabricant
    072053168655
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 BSPP, 3/4 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    3/4 BSPP, 3/4 JIC 37°
  • CUP_NON
    072053168655
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.40 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau parallèle standard mâle britannique 3/4 po avec joint torique x 3/4 po mâle JIC 37° évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues