16MBSPPOR-16MJ

Gates
16MBSPPOR-16MJ

Raccord adaptateur 725314105 - Tuyau mâle britannique standard parallèle de 2,5 cm avec joint torique x 2,5 cm mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00339449
N° MFR16MBSPPOR-16MJ
Price$116.82/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
16MBSPPOR-16MJ

Raccord adaptateur 725314105 - Tuyau mâle britannique standard parallèle de 2,5 cm avec joint torique x 2,5 cm mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00339449
N° MFR16MBSPPOR-16MJ
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
Votre prix116.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 16MBSPPOR-16MJ

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau standard parallèle britannique mâle avec joint torique
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPP à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPP
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (BSPP) 1–11
  • Numéro CUP du fabricant
    072053168662
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 BSPP, 1 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de taille End 2
    1 BSPP, 1 JIC 37°
  • CUP_NON
    072053168662
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.20 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle britannique standard parallèle de 2,5 cm avec joint torique x 2,5 cm mâle JIC 37° évasé

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif