3C2-6FDLX90

Gates
3C2-6FDLX90

730308205 -
N° D’ARTICLE MI00339484
N° MFR3C2-6FDLX90
Price$71.05/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3C2-6FDLX90

730308205 -
N° D’ARTICLE MI00339484
N° MFR3C2-6FDLX90
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
Price$71.05/each

Aperçu

Description du fabricant
3C2-6FDLX90 DIN CPLG
  • Conçu pour fonctionner avec les flexibles haute et moyenne pression ; Tailles 3/16 " ; à 2 " ; I ; D ; Acier au carbone zingué ;

Spécifications

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.1890 po
  • Matériel
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    072053154481
  • CUP_NON
    072053154481
  • Détails supplémentaires
    Les tiges et ferrules à sertir électrique sont conçues pour être utilisées avec vos tuyaux Gates avec une grande variété de raccords disponibles pour une installation facile.
  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.10 lb
  • À utiliser avec
    C5E, G1, G2, GTH, M3K ET RLA
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Tube plié
  • Taille du tableau de bord
    6
  • Type de fin 1
    FDLX
  • Type de raccord
    Lumière DIN
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    3
  • Type de joint
    Angle associé avec joint torique
  • Angle assis
    24 °
  • Émerillon
    Non
  • Taille de filetage 1
    M12x1.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif