32G2H X50FT

Gates
32G2H X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 2 po, DE 2.62 po, Pression de service 1175 psi/ 81 bar, Pression d'éclatement 4700 psi/ 324.1 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00339547
N° MFR32G2H X50FT
Prix3,413.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
32G2H X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 2 po, DE 2.62 po, Pression de service 1175 psi/ 81 bar, Pression d'éclatement 4700 psi/ 324.1 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI00339547
N° MFR32G2H X50FT
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
Prix3,413.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
32 TUYAU HYD G2H X 50 PI

Spécifications

  • Pays d’origine
    DANS
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    2.62 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053342789
  • Pression de service
    1175 psi / 81 bars
  • Pression d’éclatement
    4700 psi / 324.1 bars
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Rayon de courbure minimum
    25 po / 635 mm
  • Taille du tableau de bord
    32
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    GSC - Type M
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46570926
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Type de couvercle
    Standard
  • Marque de commerce
    G2H Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau G2H est recommandé pour les applications de conduite d’huile hydraulique haute température et haute pression.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Température maximale
    +135°C / +275 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues