Motion
24G2H X50FT

Gates
24G2H X50FT

Flexible hydraulique Global G2H - DI 1-1/2 po, DI 2.11 po, pression de service 1300 psi / 89.6 bar, pression d'éclatement 5200 psi / 358.5 bar, couvercle en caoutchouc Hypalon, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00339551
N° MFR24G2H X50FT
Prix3,640.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
24G2H X50FT

Flexible hydraulique Global G2H - DI 1-1/2 po, DI 2.11 po, pression de service 1300 psi / 89.6 bar, pression d'éclatement 5200 psi / 358.5 bar, couvercle en caoutchouc Hypalon, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI00339551
N° MFR24G2H X50FT
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
Prix3,640.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24 TUYAU HYD G2H X 50 PI

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pays d’origine
    DANS
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    2.11 po
  • Numéro CUP du fabricant
    072053225587
  • Pression de service
    1300 psi / 89.6 bars
  • Pression d’éclatement
    5200 psi / 358.5 bars
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc Hypalon
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 275 °F
  • CUP_NON
    072053225587
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    20 po / 508 mm
  • Taille du tableau de bord
    24
  • Résistance physique
    Incendie, huile
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Normes respectées
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R2 Type AT
  • Catalogue du fabricant
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • Page de produit du fabricant
  • Mot-clé de description
    SAE 100R2 Type AT
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    GSC - Type M
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Poids
    90.06 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46570927
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Type de couvercle
    Standard
  • Marque de commerce
    G2H Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau G2H est recommandé pour les applications de conduite d’huile hydraulique haute température et haute pression.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Température maximale
    +135°C / +275 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues