AIRDRILL 2-1/2X60 MINE 500

Gates
2-1/2X60 MINE AIRDRILL 500

Tuyau industriel - 2-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 500 psi, matériau de tube en caoutchouc chloroprène, matériau de couvercle en caoutchouc naturel, longueur de 60 pi
N° D’ARTICLE MI00339555
N° MFR2-1/2X60 MINE AIRDRILL 500
Prix73.18 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
2-1/2X60 MINE AIRDRILL 500

Tuyau industriel - 2-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 500 psi, matériau de tube en caoutchouc chloroprène, matériau de couvercle en caoutchouc naturel, longueur de 60 pi
N° D’ARTICLE MI00339555
N° MFR2-1/2X60 MINE AIRDRILL 500
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
Prix73.18 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
2 1/2 TRÉPAN PRINCIPAL MINIER 500

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    2-1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    3.46 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : usage très intensif et haute pression dans les applications minières industrielles, de construction et pneumatiques nécessitant un tuyau tressé avec un tube résistant à l’huile et un couvercle résistant à l’abrasion.
  • Rayon de courbure minimum
    30.0 po
  • Longueur
    60 pi
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • CUP_NON
    072053213775
  • Matériau du tube
    Caoutchouc chloroprène
  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Température maximale
    212 °F
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc naturel
  • Température minimale
    -30 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues