Aperçu
Spécifications
- Type de tuyauTuyau de liquide de refroidissement
- Diamètre intérieur nominal du tuyau2-5/8 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau3.02 po
- Pression de service4.3
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- DescriptionRECOMMANDÉ POUR : le tuyau de liquide de refroidissement du moteur tel que le radiateur et les tuyaux ou connecteurs de chauffage. Convient également à l’air et à l’eau.
- Matériau du tube intérieurEPDM (type P)
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM (type P)
- Type de renfort de tuyauQuatre couches de tissu synthétique à haute résistance à la traction
- Plage de température de fonctionnement-40 à 257 °F
- CouleurNoir
- Rayon de courbure minimum25.00 po
- Longueur50 pi
- Normes respectéesARPM Classe C, SAE 20R1 Classe D2
- Code d’harmonisation4009.31.0000
- Numéro CUP du fabricant072053214314
- CUP_NON072053214314
- Catalogue du fabricant
- Poids du tuyau1.03 lb par pi
- Matériau du tubeEPDM - Type P
- Poids1.03 lb
- Couleur du couvercleNoir
- Température maximale257 °F
- Matériau du couvercleEPDM - Type P
- Température minimale-40 °F
- Matériau de renforcementTextile synthétique multicouches
- Couleur du tubeNoir
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’amélioration des tuyaux et raccords hydrauliques miniersMotion des raccords et des tuyaux Gates recommandés qui offrent une durabilité supérieure avec des valeurs nominales de tuyau appropriées et des couvercles plus durables.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution d’assemblage de tuyau à l’interne Food-BevMotion s’est associé à Gates pour mettre en œuvre un programme interne d’assemblage de tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur l’assemblage de tuyau à l’interne pour la fabrication généraleMotion a lancé le programme Gates Hose, fournissant une sertisseuse interne et une formation complète pour permettre un assemblage rapide des tuyaux.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la sécurité proactive des papiers de pâteUne grande usine de papier devait certifier son équipe d’entretien sur les procédures critiques de sécurité hydraulique et d’assemblage de tuyaux pour atténuer les risques opérationnels et de sécurité importants.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas de partenariat La sécurité de la volaille d’abord
Lorsqu’une sertisseuse hydraulique critique a fait défaut dans une usine de transformation de volaille majeure, ce qui a interrompu ses opérations d’entretien, l’équipe de Motion a identifié un risque de sécurité plus profond et caché dans son processus d’assemblage.
Motion Étude de cas sur le programme de sertisseuse de tuyaux sur place pour équipement et machinerie
Motion a lancé le programme de sertisseuse de barrières, qui fournit au client une sertisseuse et une scie gratuites, lui permettant de construire ses propres tuyaux en quelques minutes et de prendre le contrôle de leur entretien.