3/8X500 USINE 300 NC

Gates
3/8X500 PLANT 300 NC

Flexible industriel Plant Master 300NC - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type air et usages multiples, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI00340741
N° MFR3/8X500 PLANT 300 NC
Prix3.78 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3/8X500 PLANT 300 NC

Flexible industriel Plant Master 300NC - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 300 psi, type air et usages multiples, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 500 pi
N° D’ARTICLE MI00340741
N° MFR3/8X500 PLANT 300 NC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.78 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
3/8 MAÎTRE D’USINE 300 NC 3237-0704

Spécifications

  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3/8 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.75 po
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Pression de service
    300 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : les applications d’air et d’eau de service moyen où un tuyau à haute résistance électrique est nécessaire.
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon tressé en tissu synthétique à haute résistance à la traction
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 150 °F
  • Couleur
    Rouge
  • Rayon de courbure minimum
    3.0 po
  • Longueur
    500 pi
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • CUP_NON
    072053652338
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.22 lb par pi
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • Poids
    0.20 lb
  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Température maximale
    150 °F
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Température minimale
    -20 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Vert

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues