Motion
1-1/2X10  4663K REMPLISSAGE DE CARBURANT COR20

Gates
1-1/2X10 4663K FUEL FILL COR20

Tuyau industriel 4663K - 1-1/2 po de diamètre intérieur, 1.4 pression de service, type de tuyau ondulé de remplissage de carburant, nitrile - matériau de tube de type C, chloroprène - matériau de couvercle de type A, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00340753
N° MFR1-1/2X10 4663K FUEL FILL COR20
Prix28.85 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
1-1/2X10 4663K FUEL FILL COR20

Tuyau industriel 4663K - 1-1/2 po de diamètre intérieur, 1.4 pression de service, type de tuyau ondulé de remplissage de carburant, nitrile - matériau de tube de type C, chloroprène - matériau de couvercle de type A, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI00340753
N° MFR1-1/2X10 4663K FUEL FILL COR20
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
Votre prix28.85 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 4663K REMPLISSAGE DE CARBURANT CORRUGÉ

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau ondulé de remplissage de carburant
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.77 po
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Pression de service
    1.4
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Les applications de remplissage de réservoir de carburant fournissent un connecteur flexible entre le réservoir de carburant et le tuyau de remplissage. Convient aux applications de remplissage sur les automobiles, camions, autobus et autres applications similaires où un tuyau exceptionnellement flexible est requis.
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Chloroprène (type A)
  • Type de renfort de tuyau
    Une épaisseur de tissu synthétique et deux fils hélicoïdaux en acier intégrés
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    5.0 po
  • Longueur
    10 pi
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • CUP_NON
    072053215366
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.58 lb par pi
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Poids
    0.47 lb
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Température maximale
    212 °F
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues