AIRDRILL 2X50 MINE 500

Gates
2X50 MINE AIRDRILL 500

Tuyau industriel pour perceuse à air Mine Master de 2 po de diamètre intérieur, pression de service de 500 lb/po2, type tuyau pour mines, matériau de tube en caoutchouc chloroprène, matériau de couvercle en caoutchouc naturel, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00340967
N° MFR2X50 MINE AIRDRILL 500
Prix27.24 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
2X50 MINE AIRDRILL 500

Tuyau industriel pour perceuse à air Mine Master de 2 po de diamètre intérieur, pression de service de 500 lb/po2, type tuyau pour mines, matériau de tube en caoutchouc chloroprène, matériau de couvercle en caoutchouc naturel, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00340967
N° MFR2X50 MINE AIRDRILL 500
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
Prix27.24 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
2 TRÉPAN PRINCIPAL MINIER 500

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau d’exploitation minière
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    2.77 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : usage très intensif et haute pression dans les applications minières industrielles, de construction et pneumatiques nécessitant un tuyau tressé avec un tube résistant à l’huile et un couvercle résistant à l’abrasion.
  • Matériau du tube intérieur
    Néoprène (type A)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc naturel (type D3)
  • Type de renfort de tuyau
    Fil tressé en acier à haute résistance
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 212 °F
  • Couleur
    Gris
  • Rayon de courbure minimum
    14.0 po
  • Longueur
    50 pi
  • Plage de longueur du segment
    48 à 50 pi
  • Résistance physique
    Abrasion, huile
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Normes respectées
    ARPM Classe B
  • Applications typiques
    Exploitation minière
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • CUP_NON
    072053213737
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    2.3 lb/pi
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3618-0051
  • Matériau du tube
    Caoutchouc chloroprène
  • Poids
    1.96 lb
  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Température maximale
    212 °F
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc naturel
  • Température minimale
    -30 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues