1/2XRL USINE XTRM 325 BRD ROUGE

Gates
1/2XRL PLANT XTRM 325 BRD RED

Tuyau industriel Plant Master de 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 325 psi, type de tuyau d’air et d’eau, nitrile - matériau de tube de type C, nitrile modifié - matériau de couvercle de type C2 , longueur de 625 pi
N° D’ARTICLE MI00340977
N° MFR1/2XRL PLANT XTRM 325 BRD RED
Prix5.17 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
1/2XRL PLANT XTRM 325 BRD RED

Tuyau industriel Plant Master de 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 325 psi, type de tuyau d’air et d’eau, nitrile - matériau de tube de type C, nitrile modifié - matériau de couvercle de type C2 , longueur de 625 pi
N° D’ARTICLE MI00340977
N° MFR1/2XRL PLANT XTRM 325 BRD RED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.17 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
TRESSE 1/2 PLANT MASTER XTREME 325

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau d’air et d’eau
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.84 po
  • Pression de service
    325 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Applications nécessitant un tuyau tressé de qualité supérieure, avec une excellente flexibilité et une résistance maximale à l’air, à l’eau, aux huiles pétrolières, à l’essence, au kérosène et au mazout (jusqu’à +120°F) et aux huiles lubrifiantes (jusqu’à +212°F).
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile (type C2)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon tressé en tissu synthétique à haute résistance à la traction
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Couleur
    Rouge
  • Rayon de courbure minimum
    5.0 po
  • Longueur
    625 pi
  • Plage de longueur du segment
    50 à 750 pi
  • Résistance physique
    Météo
  • Normes respectées
    ARPM Classe A, ARPM Classe B
  • Applications typiques
    Industriel
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • CUP_NON
    072053645286
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.20 lb par pi
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Poids
    0.21 lb
  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Température maximale
    212 °F
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique tressé
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues