AIRDRILL 3X50 MINE 500

Gates
3X50 MINE AIRDRILL 500

Perceuse à air industrielle Mine Master de 3 po de diamètre intérieur, 34.5 de pression de service, type de tuyau pour mines, chloroprène - matériau de tube de type A, caoutchouc naturel - matériau de couvercle de type D3 , longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00340986
N° MFR3X50 MINE AIRDRILL 500
Prix50.72 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3X50 MINE AIRDRILL 500

Perceuse à air industrielle Mine Master de 3 po de diamètre intérieur, 34.5 de pression de service, type de tuyau pour mines, chloroprène - matériau de tube de type A, caoutchouc naturel - matériau de couvercle de type D3 , longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00340986
N° MFR3X50 MINE AIRDRILL 500
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
Votre prix50.72 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
3 TRÉPAN PRINCIPAL MINIER 500

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau d’exploitation minière
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    3.97 po
  • Aspiration
    10 po Hg
  • Pression de service
    34.5
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : usage très intensif et haute pression dans les applications minières industrielles, de construction et pneumatiques nécessitant un tuyau tressé avec un tube résistant à l’huile et un couvercle résistant à l’abrasion.
  • Matériau du tube intérieur
    Néoprène (type A)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc naturel (type D3)
  • Type de renfort de tuyau
    Fil tressé en acier à haute résistance
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 212 °F
  • Couleur
    Gris
  • Rayon de courbure minimum
    36.0 po
  • Longueur
    50 pi
  • Normes respectées
    ARPM Classe B
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • CUP_NON
    072053213751
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    3.63 lb par pi
  • Matériau du tube
    Chloroprène - Type A
  • Poids
    3.63 lb
  • Couleur du couvercle
    Gris
  • Température maximale
    212 °F
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc naturel - Type D3
  • Température minimale
    -30 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues