6X100 EAU BRILLANTE 150D AR

Gates
6X100 WATER SLURRY 150D AR

Tuyau industriel Water Master slurry 150D AR - 6 po de diamètre intérieur, 10.3 pression de service, type de tuyau d’eau, SBR - matériau de tube de type D, SBR - matériau de couvercle de type D, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00341115
N° MFR6X100 WATER SLURRY 150D AR
Prix163.07 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
6X100 WATER SLURRY 150D AR

Tuyau industriel Water Master slurry 150D AR - 6 po de diamètre intérieur, 10.3 pression de service, type de tuyau d’eau, SBR - matériau de tube de type D, SBR - matériau de couvercle de type D, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00341115
N° MFR6X100 WATER SLURRY 150D AR
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
Prix163.07 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
6 BOUES MAÎTRES D’EAU 150D AR

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau d’eau
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    6 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    6.51 po
  • Pression de service
    10.3
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Décharge d’eau et de boue dans les applications industrielles lourdes où la résistance à l’abrasion est nécessaire.
  • Matériau du tube intérieur
    SBR (type D)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    SBR (type D)
  • Type de renfort de tuyau
    Multiples épaisseurs de cordon en fibre synthétique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 150 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    72.0 po
  • Longueur
    100 pi
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    072053644012
  • CUP_NON
    072053644012
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    2.83 lb par pi
  • Matériau du tube
    SBR - Type D
  • Poids
    2.83 lb
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Température maximale
    150 °F
  • Matériau du couvercle
    SBR - Type D
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique multicouches
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues