3X100 EAU 150SD AR

Gates
3X100 WATER 150SD AR

Flexible industriel Water Master s (100-150) SD AR - 3 po de diamètre intérieur, 10.3 pression de service, type de flexible à eau, EPDM - matériau de tube de type P, SBR - matériau de couvercle de type D, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00341158
N° MFR3X100 WATER 150SD AR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3X100 WATER 150SD AR

Flexible industriel Water Master s (100-150) SD AR - 3 po de diamètre intérieur, 10.3 pression de service, type de flexible à eau, EPDM - matériau de tube de type P, SBR - matériau de couvercle de type D, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI00341158
N° MFR3X100 WATER 150SD AR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3 MAÎTRE EAU 150SD AR 4686-0706

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau d’eau
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    3.58 po
  • Pression de service
    10.3
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Tuyau d’aspiration utilisé pour transporter l’eau, les détergents, les fluides hydrauliques d’ester phosphate et les solutions diluées d’acides, d’alcalis et de glycols.
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    SBR (type D)
  • Type de renfort de tuyau
    Cordon en tissu de fibre synthétique avec fil en spirale en acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    15.0 po
  • Longueur
    100 pi
  • Plage de longueur du segment
    Maximum de 100 pi
  • Applications typiques
    Industriel
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    072053649857
  • CUP_NON
    072053649857
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    1.9 lb par pi
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • Poids
    1.98 lb
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Température maximale
    180 °F
  • Matériau du couvercle
    SBR - Type D
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues