Maître d’usine . . . . 4663-4009

Gates
Plant Master™ 4663-4009

Tuyau de conduit d’air SD Plant Master s.r.t. 5-10 ( 1.875 po DI, monocouche de tissu synthétique avec deux fils hélicoïdaux intégrés renforçant un tube en néoprène, recouvert d’un tissu imprégné de néoprène, 10 psi
N° D’ARTICLE MI00341252
N° MFRPlant Master™ 4663-4009
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
Plant Master™ 4663-4009

Tuyau de conduit d’air SD Plant Master s.r.t. 5-10 ( 1.875 po DI, monocouche de tissu synthétique avec deux fils hélicoïdaux intégrés renforçant un tube en néoprène, recouvert d’un tissu imprégné de néoprène, 10 psi
N° D’ARTICLE MI00341252
N° MFRPlant Master™ 4663-4009
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
23630 1 7/8 CONDUIT D'AIR 10SD 4663-4009
  • Prix par pied

Spécifications

  • Diamètre intérieur
    1.875 po
  • Pression de service
    10 psi
  • Rayon de courbure fermé
    2.000 po
  • Plage de température
    -30 à 250 °F
  • Pression négative
    5 po Hg
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Une seule couche de tissu synthétique avec deux fils hélicoïdaux intégrés renforçant un tube en néoprène, recouvert d’un tissu imprégné de néoprène
  • Poids
    0.31 lb
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4663-4009
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues