7/8X50  4175EC FROID 75

Gates
7/8X50 4175EC COOL 75

Tuyau industriel 4175EC - 7/8 po de diamètre intérieur, pression de service 75 psi, type de tuyau de liquide de refroidissement, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00341302
N° MFR7/8X50 4175EC COOL 75
Prix11.16 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
7/8X50 4175EC COOL 75

Tuyau industriel 4175EC - 7/8 po de diamètre intérieur, pression de service 75 psi, type de tuyau de liquide de refroidissement, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00341302
N° MFR7/8X50 4175EC COOL 75
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
Prix11.16 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
7/8 4175EC LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 75 4175-0856

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    7/8 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.26 po
  • Aspiration
    5 po Hg
  • Pression de service
    75 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : le tuyau de liquide de refroidissement du moteur tel que le radiateur et les tuyaux ou connecteurs de chauffage. Convient également à l’air et à l’eau.
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Quatre couches de tissu synthétique à haute résistance à la traction
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 257 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    7.0 po
  • Longueur
    50 pi
  • Normes respectées
    ARPM Classe C, SAE 20R1 Classe D2
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    072053214383
  • CUP_NON
    072053214383
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.36 lb par pi
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • Poids
    0.36 lb
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Température maximale
    257 °F
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues