1-1/2X50  4176HD FROID 112-THICK

Gates
1-1/2X50 4176HD COOL 112-THICK

Flexible industriel 4176HD - 1-1/2 po de diamètre intérieur, 7.7 pression de service, type de flexible de liquide de refroidissement, EPDM - matériau de tube de type P, EPDM - matériau de couvercle de type P, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00341328
N° MFR1-1/2X50 4176HD COOL 112-THICK
Prix22.28 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
1-1/2X50 4176HD COOL 112-THICK

Flexible industriel 4176HD - 1-1/2 po de diamètre intérieur, 7.7 pression de service, type de flexible de liquide de refroidissement, EPDM - matériau de tube de type P, EPDM - matériau de couvercle de type P, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00341328
N° MFR1-1/2X50 4176HD COOL 112-THICK
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
Votre prix22.28 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
1 1/2 4176HD LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 112 ÉPAISSEUR

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    2.01 po
  • Aspiration
    10 po Hg
  • Pression de service
    7.7
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : le tuyau de liquide de refroidissement du moteur tel que le radiateur et les tuyaux ou connecteurs de chauffage. Convient également à l’air et à l’eau.
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Quatre couches de tissu synthétique à haute résistance à la traction
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 257 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    12.0 po
  • Longueur
    50 pi
  • Normes respectées
    ARPM Classe C, SAE 20R1 Classe D2
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • CUP_NON
    072053214451
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    0.71 lb par pi
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P
  • Poids
    0.71 lb
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Température maximale
    257 °F
  • Matériau du couvercle
    EPDM - Type P
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile synthétique multicouches
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues