Motion
3X50 4176HD MUR FROID 63-THICK

Gates
3X50 4176HD COOL 63-THICK WALL

Tuyau industriel 4176HD - 3 po de diamètre intérieur, pression de service 63 psi, type de tuyau de liquide de refroidissement, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00341341
N° MFR3X50 4176HD COOL 63-THICK WALL
Prix42.97 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gates
3X50 4176HD COOL 63-THICK WALL

Tuyau industriel 4176HD - 3 po de diamètre intérieur, pression de service 63 psi, type de tuyau de liquide de refroidissement, matériau de tube en caoutchouc EPDM, matériau de couvercle en caoutchouc EPDM, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI00341341
N° MFR3X50 4176HD COOL 63-THICK WALL
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
Prix42.97 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
3 4176HD LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 63 PAROI ÉPAISSE

Spécifications

  • Type de tuyau
    Tuyau de liquide de refroidissement
  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    3.51 po
  • Pression de service
    63 psi
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : le tuyau de liquide de refroidissement du moteur tel que le radiateur et les tuyaux ou connecteurs de chauffage. Convient également à l’air et à l’eau.
  • Matériau du tube intérieur
    EPDM (type P)
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM (type P)
  • Type de renfort de tuyau
    Quatre couches de tissu synthétique à haute résistance à la traction
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 257 °F
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    36.00 po
  • Longueur
    50 pi
  • Plage de longueur du segment
    Maximum de 50 pi
  • Résistance physique
    Huile
  • Normes respectées
    ARPM Classe C, SAE 20R1 Classe D2
  • Applications typiques
    Marine
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • CUP_NON
    072053214567
  • Catalogue du fabricant
  • Poids du tuyau
    1.30 lb par pi
  • Matériau du tube
    Caoutchouc EPDM
  • Poids
    1.30 lb
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Température maximale
    257 °F
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc EPDM
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Couleur du tube
    Noir

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues